5.47 CHF/ Unitéhors TVA
5.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 12 mm |
avec trou de graissage | Oui |
Charge dynamique | 7600 N |
Charge statique | 9700 N |
Vitesse de référence | 11900 rpm |
Vitesse limite | 15600 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 9300 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |