Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint des deux côtés HK3516-2RS-L271

  • ERIKS:23524106
  • Fabricant:4047643186469
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
HK..2RS
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
13100 N
Charge statique
21300 N
Vitesse limite
4500 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
4500 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint des deux côtés