11.64 CHF/ Unitéhors TVA
12.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | HK..2RS |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 20 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 15600 N |
Charge statique | 24000 N |
Vitesse limite | 6100 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 6100 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Joint des deux côtés |