10.94 CHF/ Unitéhors TVA
11.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | HK..2RS |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 16 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 11000 N |
Charge statique | 15200 N |
Vitesse limite | 6100 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 6100 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Joint des deux côtés |