Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint des deux côtés HK1014-2RS-FPM-B-L271

  • ERIKS:11670828
  • Fabricant:4012802606355
Image 1
Ajouter à la liste

7.47 CHF/ Unitéhors TVA

8.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
HK..2RS
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
14 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
4400 N
Charge statique
5100 N
Vitesse limite
14600 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
14600 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint des deux côtés
Alternatives

7.80 CHF/ Unitéhors TVA

8.43 CHFTVA incluse

72 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026