Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint d'un côté HK2214-RS-L271

  • ERIKS:11670866
  • Fabricant:4047643186988
Image 1
Ajouter à la liste

9.37 CHF/ Unitéhors TVA

10.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
HK..RS
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
14 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
9100 N
Charge statique
13400 N
Vitesse limite
7000 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
7000 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint d'un côté