Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint d'un côté HK1614-RS-L271

  • ERIKS:24026534
  • Fabricant:4054362392569
Image 1
Ajouter à la liste

5.82 CHF/ Unitéhors TVA

6.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
HK..RS
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
14 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
7600 N
Charge statique
9700 N
Vitesse limite
9300 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
9300 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint d'un côté