Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint d'un côté HK0810-RS-FPM-B-L271

  • ERIKS:23526628
  • Fabricant:4047643190053
Image 1
Ajouter à la liste

5.03 CHF/ Unitéhors TVA

5.44 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
HK..RS
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
2750 N
Charge statique
2600 N
Vitesse limite
17700 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
17700 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint d'un côté