Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | BK |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 38 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 34000 N |
Charge statique | 66000 N |
Vitesse de référence | 7300 rpm |
Vitesse limite | 10200 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Deux rangée |
Joint | Ouvert |