Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze /PTFE EGB5030-E40-B-Y

  • ERIKS:12401510
  • Fabricant:4012802755657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16.68 CHF/ Unitéhors TVA

18.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
EGB..E40-B
Type
Composite Plain Bush
Constructeur ID
EGB5030-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
210 kN
Charge statique
375 kN
B
30 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien