Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze /PTFE EGB0610-E40-B-Y

  • ERIKS:12401476
  • Fabricant:4012802759716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0.70 CHF/ Unitéhors TVA

0.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
EGB..E40-B
Type
Composite Plain Bush
Constructeur ID
EGB0610-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
8.4 kN
Charge statique
15 kN
B
10 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien