Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E50 Série, Acier Gaine ext., 80 mm Ø arbre, 85 mm Ø ext., 60 mm WD

  • ERIKS:12401471
  • Fabricant:4012802757415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

24.59 CHF/ Unitéhors TVA

26.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
EGB..E50
Constructeur ID
EGB8060-E50-Y
Diamètre d'arbre
80 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
336 kN
Charge statique
672 kN
d
80 mm
d2
6 mm
D
85 mm
B
60 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
POM
Entretien
Entretien réduit
Alternatives

39.15 CHF/ Unitéhors TVA

42.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026