9.34 CHF/ Unitéhors TVA
10.10 CHFTVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | EGB..E50 |
Constructeur ID | EGB5060-E50-Y |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 210 kN |
Charge statique | 420 kN |
d | 50 mm |
d2 | 5 mm |
D | 55 mm |
B | 60 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | POM |
Entretien | Entretien réduit |
18.03 CHF/ Unitéhors TVA
19.49 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026