Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 95 mm Ø arbre, 100 mm Ø ext., 60 mm WD

  • ERIKS:12401424
  • Fabricant:4012802681758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35.52 CHF/ Unitéhors TVA

38.40 CHFTVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB9560-E40-Y
Diamètre d'arbre
95 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
798 kN
Charge statique
1430 kN
d
95 mm
D
100 mm
B
60 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien