Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 80 mm Ø arbre, 85 mm Ø ext., 80 mm WD

  • ERIKS:12401472
  • Fabricant:4012802760354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34.95 CHF/ Unitéhors TVA

37.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB8080-E40-Y
Diamètre d'arbre
80 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
80 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
896 kN
Charge statique
1600 kN
d
80 mm
D
85 mm
B
80 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien