0.50 CHF/ Unitéhors TVA
0.54 CHFTVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40 |
Constructeur ID | EGB0806-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 6 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 6.72 kN |
Charge statique | 12 kN |
d | 8 mm |
D | 10 mm |
B | 6 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |