Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 65 mm Ø arbre, 70 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:12401455
  • Fabricant:4012802759631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15.50 CHF/ Unitéhors TVA

16.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB6550-E40-Y
Diamètre d'arbre
65 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
455 kN
Charge statique
813 kN
d
65 mm
D
70 mm
B
50 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

24.32 CHF/ Unitéhors TVA

26.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026