Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 6 mm Ø arbre, 8 mm Ø ext., 10 mm WD

  • ERIKS:11671604
  • Fabricant:4012802620047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0.53 CHF/ Unitéhors TVA

0.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB0610-E40
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
8.4 kN
Charge statique
15 kN
d
6 mm
D
8 mm
B
10 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

1.00 CHF/ Unitéhors TVA

1.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026