4.49 CHF/ Unitéhors TVA
4.85 CHFTVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40 |
Constructeur ID | EGB3240-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 32 mm |
Diamètre extérieur | 36 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 179 kN |
Charge statique | 320 kN |
d | 32 mm |
D | 36 mm |
B | 40 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |