122.34 CHF/ Unitéhors TVA
132.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40 |
Constructeur ID | EGB200100-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 200 mm |
Diamètre extérieur | 205 mm |
Largeur | 100 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 2800 kN |
Charge statique | 5000 kN |
d | 200 mm |
D | 205 mm |
B | 100 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
185.07 CHF/ Unitéhors TVA
200.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026