0.86 CHF/ Unitéhors TVA
0.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | EGF..E40 |
Constructeur ID | EGF08095-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 9.5 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 8.4 kN |
Charge statique | 15 kN |
d | 8 mm |
D | 10 mm |
D1 | 15 mm |
B | 9.5 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |