Eriks
INA

INA Coussinet avec collerette, EGF..E40 Série, Acier Gaine ext., 8 mm Ø arbre, 15 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 10 mm Ø ext., 7.5 mm WD

  • ERIKS:11671576
  • Fabricant:4012802760613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0.84 CHF/ Unitéhors TVA

0.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
EGF..E40
Constructeur ID
EGF08075-E40-Y
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
7.5 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
6.16 kN
Charge statique
11 kN
d
8 mm
D
10 mm
D1
15 mm
B
7.5 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien