0.72 CHF/ Unitéhors TVA
0.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | EGF..E40 |
Constructeur ID | EGF06040-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 4 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 1.68 kN |
Charge statique | 3 kN |
d | 6 mm |
D | 8 mm |
D1 | 12 mm |
B | 4 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |