Eriks
INA

INA Coussinet avec collerette, EGF..E40 Série, Acier Gaine ext., 35 mm Ø arbre, 47 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 39 mm Ø ext., 26 mm WD

  • ERIKS:23228583
  • Fabricant:4012802755954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4.41 CHF/ Unitéhors TVA

4.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
EGF..E40
Constructeur ID
EGF35260-E40-Y
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
26 mm
Diamètre du bride
47 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
108 kN
Charge statique
193 kN
d
35 mm
D
39 mm
D1
47 mm
B
26 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

10.07 CHF/ Unitéhors TVA

10.89 CHFTVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 24.11.2026