Eriks
INA

INA Coussinet avec collerette, EGF..E40 Série, Acier Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 42 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 34 mm Ø ext., 26 mm WD

  • ERIKS:11671591
  • Fabricant:4012802760323
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3.99 CHF/ Unitéhors TVA

4.31 CHFTVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
EGF..E40
Constructeur ID
EGF30260-E40
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
26 mm
Diamètre du bride
42 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
92.4 kN
Charge statique
165 kN
d
30 mm
D
34 mm
D1
42 mm
B
26 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

8.68 CHF/ Unitéhors TVA

9.38 CHFTVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16.11.2026