3.62 CHF/ Unitéhors TVA
3.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | EGF..E40 |
Constructeur ID | EGF30160-E40 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 50.4 kN |
Charge statique | 90 kN |
d | 30 mm |
D | 34 mm |
D1 | 42 mm |
B | 16 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
6.79 CHF/ Unitéhors TVA
7.34 CHFTVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 16.11.2026