3.03 CHF/ Unitéhors TVA
3.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | EGF..E40 |
Constructeur ID | EGF25165-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 16.5 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 47.3 kN |
Charge statique | 84.3 kN |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
D1 | 35 mm |
B | 16.5 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
3.61 CHF/ Unitéhors TVA
3.90 CHFTVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 24.11.2026