2.95 CHF/ Unitéhors TVA
3.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | EGF..E40 |
Constructeur ID | EGF20165-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 16.5 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 37.8 kN |
Charge statique | 67.5 kN |
d | 20 mm |
D | 23 mm |
D1 | 30 mm |
B | 16.5 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
3.61 CHF/ Unitéhors TVA
3.90 CHFTVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 16.11.2026