Eriks
INA

INA Coussinet avec collerette, EGF..E40 Série, Acier Gaine ext., 20 mm Ø arbre, 30 mm Ø bride, 1.5 mm Ép. bride, 23 mm Ø ext., 11.5 mm WD

  • ERIKS:11671585
  • Fabricant:4012802884128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2.89 CHF/ Unitéhors TVA

3.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
EGF..E40
Constructeur ID
EGF20115 E40
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
11.5 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
23.8 kN
Charge statique
42.5 kN
d
20 mm
D
23 mm
D1
30 mm
B
11.5 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

2.55 CHF/ Unitéhors TVA

2.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026