Eriks
INA

INA Coussinet avec collerette, EGF..E40 Série, Acier Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 23 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 17 mm Ø ext., 12 mm WD

  • ERIKS:23228557
  • Fabricant:4012802618938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1.78 CHF/ Unitéhors TVA

1.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
EGF..E40
Constructeur ID
EGF15120-E40-Y
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
23 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
21 kN
Charge statique
37.5 kN
d
15 mm
D
17 mm
D1
23 mm
B
12 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

1.52 CHF/ Unitéhors TVA

1.64 CHFTVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 24.11.2026