Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: W Taille: 30 Classe de précharge: V0 Acier KWVE30-W-V0-G3

  • ERIKS:13559247
  • Fabricant:4054366348869
Image 1
Ajouter à la liste

259.76 CHF/ Unitéhors TVA

280.80 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
KWVE
Taille
30
Forme de construction
W
Forme de construction largeur
Large
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
V0
Classe de précision
G3
Matériau
Acier
Largeur
142 mm
Hauteur
42 mm
Longueur
97.5 mm