Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: L Taille: 35 Classe de précharge: V0 Acier KWSE35-L-V0-G1

  • ERIKS:12633522
  • Fabricant:4054362955795
Image 1
Ajouter à la liste

443.39 CHF/ Unitéhors TVA

479.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
KWSE
Taille
35
Forme de construction
L
Forme de construction largeur
Standard
Forme de construction longeur
Long
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
V0
Classe de précision
G1
Matériau
Acier
Largeur
100 mm
Hauteur
48 mm
Longueur
138.9 mm