Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: H Taille: 15 Classe de précharge: V1 Acier KWVE15-B-H-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12635749
  • Fabricant:4054362963233
Image 1
Ajouter à la liste

156.45 CHF/ Unitéhors TVA

169.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
15
Forme de construction
H
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Dépassant
Classe de précharge
V1
Classe de précision
G3
Revêtement
Corrotect®
Matériau
Acier
Largeur
34 mm
Hauteur
28 mm
Longueur
61.2 mm