Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 49 mm |
Largeur | 19 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 18000 N |
Charge statique | 40500 N |
Vitesse de référence | 6500 rpm |
Vitesse limite | 10400 rpm |