Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 15 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 20100 N |
Charge statique | 23400 N |
Vitesse de référence | 10200 rpm |
Vitesse limite | 18800 rpm |