Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K21X25X17-D-A/0-7

  • ERIKS:23523678
  • Fabricant:4012802718072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16.00 CHF/ Unitéhors TVA

17.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
21 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
17 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
13300 N
Charge statique
21500 N
Vitesse de référence
12000 rpm
Vitesse limite
20900 rpm