Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K15X20X13/0-7

  • ERIKS:23527241
  • Fabricant:4012802991116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
13 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
9900 N
Charge statique
11500 N
Vitesse de référence
15900 rpm
Vitesse limite
23900 rpm