Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Deux rangée K60X66X33-ZW-A/0-7

  • ERIKS:23524052
  • Fabricant:4012802696486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
K..ZW
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
66 mm
Largeur
33 mm
Nombre de séries
Deux rangée
Charge dynamique
46000 N
Charge statique
112000 N
Vitesse de référence
4800 rpm
Vitesse limite
78000 rpm