

21.27 CHF/ Unitéhors TVA
22.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | AKL..-HLC |
Diamètre intérieur | 3 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Hauteur | 3.5 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |