1'980.87 CHF/ Unitéhors TVA
2'141.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | ZKLN..-2RS |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Hauteur | 45 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double effet |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Poids | 1.84 kg |