Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLN5090-2RS-XL

  • ERIKS:13017505
  • Fabricant:4012802079128
Image 1
Ajouter à la liste

873.06 CHF/ Unitéhors TVA

943.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
ZKLN..-2RS
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Hauteur
34 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
51 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
126 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
1500 rpm
Poids
0.917 kg