742.36 CHF/ Unitéhors TVA
802.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | ZKLN..-2RS-PE |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Hauteur | 34 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double effet |
Charge dynamique | 46.5 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 126 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 1500 rpm |
Poids | 0.95 kg |