2'732.11 CHF/ Unitéhors TVA
2'953.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | ZKLN..-2RS |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Hauteur | 54 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double effet |
Charge dynamique | 125 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 250 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 2900 rpm |
Poids | 2.42 kg |