642.11 CHF/ Unitéhors TVA
694.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | ZKLN..-2RS |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Hauteur | 34 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double effet |
Charge dynamique | 45 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 89 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 4400 rpm |
Poids | 0.647 kg |