Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLN3072-2RS-2AP-XL

  • ERIKS:13017486
  • Fabricant:4047643187800
Image 1
Ajouter à la liste

1'977.06 CHF/ Unitéhors TVA

2'137.20 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
ZKLN..-2RS-2AP
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Hauteur
76 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Avec joint d'étenchéité
Oui
Poids
1.466 kg