Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLN1747-2RS-2AP-XL

  • ERIKS:13017468
  • Fabricant:4012802443271
Image 1
Ajouter à la liste

888.28 CHF/ Unitéhors TVA

960.23 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
ZKLN..-2RS-2AP
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Hauteur
50 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
34 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
63 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
3300 rpm
Poids
0.47 kg