Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLN1242-2Z-XL

  • ERIKS:13017465
  • Fabricant:4012802078947
Image 1
Ajouter à la liste

386.41 CHF/ Unitéhors TVA

417.71 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
ZKLN..-2Z
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Hauteur
25 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
18.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
25 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
7600 rpm
Poids
0.197 kg