328.03 CHF/ Unitéhors TVA
354.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | ZKLN..-2RS-PE |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Hauteur | 25 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double effet |
Charge dynamique | 17.1 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 25 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 3800 rpm |
Poids | 0.197 kg |