600.86 CHF/ Unitéhors TVA
649.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | ZKLFA..-2RS |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Hauteur | 20 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Variante | Double effet |
Charge dynamique | 13.4 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 18.8 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 10900 rpm |
Poids | 0.124 kg |