Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLF40115-2RS-XL

  • ERIKS:13017430
  • Fabricant:4012802078824
Image 1
Ajouter à la liste

1'310.84 CHF/ Unitéhors TVA

1'417.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
ZKLF..-2RS
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Hauteur
46 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
79 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
149 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
1600 rpm
Poids
2.539 kg